Motion
77419844
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 3/4" de diámetro, 1-5/8" LOC, 3 canales sin recubrimiento, OAL de 3-7/8", diámetro de mango de 3/4", mango Weldon, helicoidal de 30° sin corte central
Artículo MI #11762779
No. Fabricante 77419844
Precio66.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 3/4" de diámetro, 1-5/8" LOC, 3 canales sin recubrimiento, OAL de 3-7/8", diámetro de mango de 3/4", mango Weldon, helicoidal de 30° sin corte central
Artículo MI #11762779
No. Fabricante 77419844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de corte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Mango Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
77419844 77419844 3/4X3/4X1-5/8" 3FL VAL
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las aplicaciones de corte no central tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior
  • Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.