Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.7500 pulg. - 69.22 mm
- Exterior Diámetro3.1250 pulg. - 79.37 mm
- Grosor0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm
Detalles
- Número de tablero335
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.