Motion
79287389
Junta tórica: 9.0000 pulg. - 9 pulg. de D.I., 9.5000 pulg. - 9-1/2 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11764855
No. Fabricante 79287389
Precio40.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 9.0000 pulg. - 9 pulg. de D.I., 9.5000 pulg. - 9-1/2 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11764855
No. Fabricante 79287389

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.0000 pulg. - 9 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg. - 9-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.2750 pulg. - 1/4 pulg. - 6.99 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    447
  • Durómetro
    90 DURO O-RING
  • Dureza
    90
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
79287389 79287389 AS568A-447 5/PK BUNA D
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.