Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de ranura1.2320 pulg.
- Ancho de ranura0.0560 pulg.
- Grosor del anillo0.0500 pulg.
- Diámetro del eje1.3120 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- MaterialAcero de Resorte
- Tipos de productosCierre a presión
- TipoExterno
Descripción general
Descripción del fabricante
79529574 79529574 1-5/16" 10/PK EXT RETA
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.