Motion
79529707
Anillo de retención externo - Eje de 7/16 in, diámetro de ranura de 0.4120 in, ancho de ranura de 0.0290 in, material de acero elástico
Artículo MI #11764996
No. Fabricante 79529707
Precio13.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Eje de 7/16 in, diámetro de ranura de 0.4120 in, ancho de ranura de 0.0290 in, material de acero elástico
Artículo MI #11764996
No. Fabricante 79529707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    0.4120 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0290 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.4370 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipos de productos
    Cierre a presión
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
79529707 79529707 7/16" 25/PK EXT CONSERVACIÓN
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"