Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 5
- MaterialAcero
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.