Motion
81923807
Tornillo #10 , acero de grado 2 Arandela plana USS 0.241" D.I. x 0.58" D.E., 0.067" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11766641
No. Fabricante 81923807
Precio6.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #10 , acero de grado 2 Arandela plana USS 0.241" D.I. x 0.58" D.E., 0.067" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11766641
No. Fabricante 81923807

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2410 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.5570 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0670 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
81923807 81923807 10 75/PK USS LAVADO PLANO
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"