Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5210 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5410 pulg.
- Diámetro exterior1.0920 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.0550 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1210 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.