Motion
82654328
Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-8, Grado C2
Artículo MI #11767204
No. Fabricante 82654328
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-8, Grado C2
Artículo MI #11767204
No. Fabricante 82654328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Roscado y ranurado en V al reborde
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    ER-8
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    ER
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado offset

Descripción general

Descripción del fabricante
82654328 82654328 ER 8 1/2 C2 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento