Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidadDe 20.67 a 21.00 mm
- Diámetro de la brida35.00 mm
- Longitud50.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca50.00 mm
- Tamaño de la roscaM16x2.00
Detalles
- RecubrimientoFosfato y aceite
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarDIN 6921; DIN ISO 898-1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 10.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.