Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de montajeJT6
Detalles
- Estilo claveSin llave
- MaterialAcero
- Capacidad máx. de mandriles de broca5/8 pulg.
- Capacidad mínima del mandril de perforación1/8 pulg.
- Tipo de montajeMontaje cónico
Descripción general
Descripción del fabricante
84217298 84217298 1/8-5/8 W/6 JT ECON KE
- Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los mandriles de broca de montaje cónico tienen un cono de Jacobs (JT) interno que se ajusta a presión en un husillo o eje (mango) JT correspondiente.