Motion
85211852
30 Piezas, 1/8 a 3/8" de Anchura del chavetero, Juego de Fresas de chavetero estilo B y C - Fresa de acero de alta velocidad y acabado brillante, Casquillo con collar, Diámetro de Casquillo de 1/2 a 1-9/16"
Artículo MI #11768139
No. Fabricante 85211852
Precio554.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30 Piezas, 1/8 a 3/8" de Anchura del chavetero, Juego de Fresas de chavetero estilo B y C - Fresa de acero de alta velocidad y acabado brillante, Casquillo con collar, Diámetro de Casquillo de 1/2 a 1-9/16"
Artículo MI #11768139
No. Fabricante 85211852

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio554.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del chavetero
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 pulg.
  • Diámetro máximo del casquillo
    1-9/16 pulg.
  • Ancho máximo del chavetero
    3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del casquillo
    1/2 pulg.
  • Anchura mínima del chavetero
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    B, C
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    30
  • Número de cuñas necesarias
    7
  • Estilo
    Con cuello
  • Tipo
    Llavero
  • Número de conjunto de proveedores
    N.o 20

Descripción general

Descripción del fabricante
85211852 85211852 N.o 20 CLAVE NULINE B
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo