Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin17.00 mm
- Longitud130.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM10x1.50 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
85264794 85264794 M10 X 130 18-8 PIEZA SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.