Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin17.00 mm
- Longitud90.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM10x1.50 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
85264828 85264828 M10 X 90 18-8 PIEZA DE ACERO INOXIDABLE
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.