Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-15/16 pulg.
- Longitud16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.