Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-11/16 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 12 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
86503117 86503117 1-1/8-12 X 12 ALEACIÓN GR
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.