Motion
89966774
5/8-11 Rosca, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11773082
No. Fabricante 89966774
Precio4.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11773082
No. Fabricante 89966774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
89966774 89966774 5/8-11X3-1/2 GR2 GALV
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.