Motion
89966840
3/4-10 Rosca, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11773088
No. Fabricante 89966840
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Rosca, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11773088
No. Fabricante 89966840

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
89966840 89966840 3/4-10X1-1/4 GR2 GALV
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron