Motion
91960369
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado galvanizado, 19mm Hex
Artículo MI #11773685
No. Fabricante 91960369
Precio1.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado galvanizado, 19mm Hex
Artículo MI #11773685
No. Fabricante 91960369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    45.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.75 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 933; ISO 4017
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
91960369 91960369 DIN 933 M12X1.75X45 ZP
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.