Motion
03205218
2-3/4" de diámetro x 1/2" de ancho Orificio de eje 1" 60° Fresa de doble ángulo;Acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774203
No. Fabricante 03205218
Precio94.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/4" de diámetro x 1/2" de ancho Orificio de eje 1" 60° Fresa de doble ángulo;Acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774203
No. Fabricante 03205218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de corte
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
03205218 03205218 2-3/4X1/2X1 60D HSS DO
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.