Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud8.5
- TamañoS
Detalles
- Material de recubrimientoEspuma látex
- ColorNegro, azul
- País de origenCHINA
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de Upc del fabricante065537859729
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaEspuma de látex
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537859729
Descripción general
- Hilo de alto rendimiento Kool Knit de
- Palma recubierta de poliuretano
- El revestimiento conductor en la palma y los dedos se puede utilizar en todos los dispositivos de pantalla táctil
- Forma ergonómica
- Hecho para la mano de una mujer