Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- Peso0.3
Detalles
- AplicacionesGranja y rancho,de uso general
- Tipo de cierreMuñeca de punto
- ColorNegro, amarillo
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPiel de ciervo
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C40
- Palma de piel de ciervo plena flor
- Puntas de los dedos con capucha y pulgar reforzado
- Barra de nudillos de neopreno
- Muñeca de punto ajustada