Motion
15/5M1500AFX
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1500 mm, 15 mm de ancho, 300 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841250
No. Fabricante 15/5M1500AFX
Precio125.44 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1500 mm, 15 mm de ancho, 300 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841250
No. Fabricante 15/5M1500AFX
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
Precio125.44 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    15 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1500 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    300
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
15/5M1500AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron