Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa10 mm
- Ancho de la correa115 mm
- En general Ancho115 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso3150 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableEstándar
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes225
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoEstándar
- De ladoDe una cara