Motion
25/14M4606AFX
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4606 mm, 25 mm de ancho, 329 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841753
No. Fabricante 25/14M4606AFX
Precio864.71 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4606 mm, 25 mm de ancho, 329 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841753
No. Fabricante 25/14M4606AFX
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
Precio864.71 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4606 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    329
  • Número de lados dentados
    1
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
25/14M4606AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING