Motion
QD C850/5 E
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849202
No. Fabricante QD C850/5 E
Precio774.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11849202
No. Fabricante QD C850/5 E
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
Precio774.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    8.9000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
C850/5 POLEAS KS QD E OPTIBELT QD PARA Q

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"