Motion
QD 3V220/1 ENE
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.2000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro fundido
Artículo MI #11849523
No. Fabricante QD 3V220/1 JA
Precio61.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.2000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro fundido
Artículo MI #11849523
No. Fabricante QD 3V220/1 JA
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
Precio61.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V220/1 POLEAS JA OPTIBELT KS QD QD PARA