Motion
QD 3V1400/5 SF

OPTIBELT CORPORATION
QD 3V1400/5 SF

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #11849631
No. Fabricante QD 3V1400/5 SF
Precio712.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
QD 3V1400/5 SF

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #11849631
No. Fabricante QD 3V1400/5 SF
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
Precio712.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V1400/5 SF OPTIBELT KS 1 V/D POLEAS FO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron