Motion
10T5/940AP
Correa de distribución síncrona - T5, paso de 5 mm, paso de 940 mm de longitud, 10 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #11850836
No. Fabricante 10T5/940AP
Precio23.38 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución síncrona - T5, paso de 5 mm, paso de 940 mm de longitud, 10 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #11850836
No. Fabricante 10T5/940AP
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
Precio23.38 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    10 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    940 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
10T5/940AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA POR