Motion
50T10/1780AP
Cinturón de distribución síncrono - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1780 mm, 50 mm de ancho, 178 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851789
No. Fabricante 50T10/1780AP
Precio266.82 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1780 mm, 50 mm de ancho, 178 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11851789
No. Fabricante 50T10/1780AP
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
Precio266.82 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1780 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Número de Dientes  
    178
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50T10/1780AP OPTIBELT ALFA POTENCIA ALTA P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good