Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa36 mm
- En general Ancho36 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso3600 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correa8M
- Tipo de correa8M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de carbono
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes450
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoFibra de carbono
- Características de resistenciaResistente a productos químicos | Resistente a la abrasión | Resistente al calor | Resistente al frío
- De ladoDe una cara