Motion
4000-8MDC-21
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4000 mm, 21 mm de ancho, 500 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11853912
No. Fabricante 4000-8MDC-21
Precio368.90 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4000 mm, 21 mm de ancho, 500 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11853912
No. Fabricante 4000-8MDC-21
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
Precio368.90 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    21 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    4000 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Carbono
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    500
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Carbono
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
4000-8MDC-21 OPTIBELT DE CARBONO DE CADENA DELTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"