Motion
XL 050GLASS
Cinturón de distribución síncrono - XL, paso de 0.2000 in, paso de 30000 mm de longitud, 0.5000 in de ancho, material de cloropreno
Artículo MI #11854339
No. Fabricante XL 050GLASS
Precio36.34 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - XL, paso de 0.2000 in, paso de 30000 mm de longitud, 0.5000 in de ancho, material de cloropreno
Artículo MI #11854339
No. Fabricante XL 050GLASS
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
Precio36.34 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    30000 mm
  • Peso
    0.018 lb/pie

Detalles

  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Cloropreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
XL 050GLASS OPTIBELT ZR LINEAL (VIDRIO FI