Motion
FWC730-1800KT-B5-G4

BOSTON GEAR
FWC730-1800KT-B5-G4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #11870460
No. Fabricante FWC730-1800KT-B5-G4
Precio5,683.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC730-1800KT-B5-G4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #11870460
No. Fabricante FWC730-1800KT-B5-G4
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
Precio5,683.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    74.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W14600-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC730-1800KT-B5-G4 REDUCTOR