Motion
MCL-30-AN
Collarín de eje dividido - Una pieza - Dividido, Aluminio, Orificio de 30 mm, OD de 54 mm, Ancho de 15 mm
Artículo MI #11873151
No. Fabricante MCL-30-AN
Precio78.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje dividido - Una pieza - Dividido, Aluminio, Orificio de 30 mm, OD de 54 mm, Ancho de 15 mm
Artículo MI #11873151
No. Fabricante MCL-30-AN
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
Precio78.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-30-AN COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA NOMAR UNA PIEZA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good