Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 28 mm
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del orificio0.3940 pulg.
- Longitud del acoplamiento45 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.440 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.050 mm / +0.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza
- Código de armonización8483.60.8000
- LubricaciónSin mantenimiento
- MaterialAcero inoxidable 303
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de tornillos de bloqueo4
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieMCLX
- Clasificación de temperatura-40 a 350 °F
- Capacidad de par1.84 pies-libras
- UPC_NO63452921950