Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0040 pulg.
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 25 mm
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Anchura del buje8.33 mm
- Longitud a través del orificio0.4570 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total0.9375 pulg.
- Desalineación paralela0.0020 pulg.
- Peso0.017 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión0.85 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Bar
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCDE
- Par de apriete0.6 N-m
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- Rigidez torsional3.0 N-m/grado
- UPC_NO63452908922