Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 28 mm
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Anchura del buje11.85 mm
- Longitud a través del orificio0.6540 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
- Desalineación paralela0.0060 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.03 mm / -0.00 mm
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- Inversión dinámica de par12.73 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Bar
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMDCDE
- Par de apriete2.1 N-m
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- Rigidez torsional6.9 N-m/grado
- UPC_NO63452908943