Motion
MDCDE57-25-15-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDE, 2.2500 in OD, 78.20 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra
Artículo MI #11873740
No. Fabricante MDCDE57-25-15-A
Precio533.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDE, 2.2500 in OD, 78.20 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra
Artículo MI #11873740
No. Fabricante MDCDE57-25-15-A
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
Precio533.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0300 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg.
  • Anchura del buje
    26.67 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.4570 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    78.20 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    15.00 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Bar
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCDE
  • Par de apriete
    16 N-m
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • Rigidez torsional
    86.9 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452911527

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDE57-25-15-A ACOPLAMIENTO DE DISCO ISO DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"