Motion
MSPC-12-10-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero, Orificio - Lateral 1: 12 mm, Orificio - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #11874640
No. Fabricante MSPC-12-10-F
Precio587.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero, Orificio - Lateral 1: 12 mm, Orificio - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #11874640
No. Fabricante MSPC-12-10-F
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
Precio587.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    12 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    45 mm
  • Llavero - Lado 1
    4 mm
  • Llavero - Lado 2
    3 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    0.9000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.385 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.050 mm / +0.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Par de torsión máximo transmitido
    1.5800 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    MSPC
  • Capacidad de par
    3.39 pies-libras
  • UPC_NO
    63452928753

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-12-10-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"