Motion
MSPK-10-SS
Ruland MSPK-10-SS - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 10mm, ranura 3mm, OD 24mm, W 9mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11874672
No. Fabricante MSPK-10-SS
Precio55.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPK-10-SS - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 10mm, ranura 3mm, OD 24mm, W 9mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #11874672
No. Fabricante MSPK-10-SS
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
Precio55.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3937 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0350 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x10
  • Peso
    0.060 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPK-10-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921674

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPK-10-SS COLLARÍN DE EJE DE DOS PIEZAS CON K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron