Motion
MSPK-12-F
Ruland MSPK-12-F - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 12mm, ranura 4mm, OD 28mm, W 11mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #11874674
No. Fabricante MSPK-12-F
Precio36.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPK-12-F - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 12mm, ranura 4mm, OD 28mm, W 11mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #11874674
No. Fabricante MSPK-12-F
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
Precio36.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4724 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Peso
    0.100 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPK-12-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921675

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPK-12-F COLLARÍN DE EJE DE DOS PIEZAS CON KE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron