Motion
MSPK-8-A
Ruland MSPK-8-A - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 8mm, ranura 2mm, OD 18mm, W 9mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #11874703
No. Fabricante MSPK-8-A
Precio34.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPK-8-A - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 8mm, ranura 2mm, OD 18mm, W 9mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #11874703
No. Fabricante MSPK-8-A
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
Precio34.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Peso
    0.010 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPK-8-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921666

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPK-8-A COLLARÍN DE EJE DE DOS PIEZAS CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron