Motion
MSPX-15-14-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #11874707
No. Fabricante MSPX-15-14-SS
Precio752.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #11874707
No. Fabricante MSPX-15-14-SS
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
Precio752.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5510 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.630 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    MSPX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a 350 °F
  • Capacidad de par
    44 pies-libras
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    60 N-m
  • UPC_NO
    63452901786

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-15-14-SS GOLPE RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"