Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4020 pulg.
- Tamaño del orificio A15 mm
- Tamaño del orificio B15 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Longitud total6.5630 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro2.3150 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
- Par de corte estático9000.00 pulg-lbs