Motion
UDSK28-14-12-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.7450 in OD, 7.7500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876521
No. Fabricante UDSK28-14-12-F
Precio2,320.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.7450 in OD, 7.7500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876521
No. Fabricante UDSK28-14-12-F
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
Precio2,320.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK28
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    13050.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK28-14-12-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron