Motion
UDSK28-8-8-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 7.7500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876540
No. Fabricante UDSK28-8-8-SS
Precio2,371.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 7.7500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876540
No. Fabricante UDSK28-8-8-SS
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
Precio2,371.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    3.7900 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK28
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    9450.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK28-8-8-SS FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U BR