Motion
UDSK32-14-12-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.9950 in OD, 8.6880 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876553
No. Fabricante UDSK32-14-12-F
Precio3,262.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.9950 in OD, 8.6880 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876553
No. Fabricante UDSK32-14-12-F
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
Precio3,262.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.7000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9950 pulg.
  • Longitud total
    8.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK32
  • Par de corte estático
    19350.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK32-14-12-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron