Motion
US16-12MM-10MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US16-12MM-10MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 12 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.9960 pulg. D.E., 3.3820 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876751
No. Fabricante US16-12MM-10MM-SS
Precio1,051.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US16-12MM-10MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 12 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.9960 pulg. D.E., 3.3820 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876751
No. Fabricante US16-12MM-10MM-SS
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
Precio1,051.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    12 mm
  • Tamaño del orificio B
    10 mm
  • Diámetro exterior
    0.9960 pulg.
  • Longitud total
    3.3820 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US16
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    1575.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US16-12MM-10MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good