Motion
US16-8-7-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 3.3800 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876782
No. Fabricante US16-8-7-F
Precio738.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 3.3800 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876782
No. Fabricante US16-8-7-F
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
Precio738.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US16
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US16-8-7-F UNIÓN EN U DE FRICCIÓN SIMPLE BEARI